Delovna plošča debeline 25 mm iz križno zlepljenih bambusovih lamel 1500 mm

Št. art.: 926021 1500
(152,89 € / 1 Square metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 1.500 mm
Globina 750 mm
Debelina 25 mm
Material delovne plošče Bambus
Obloga delovne plošče brušena, naoljena
Vrsta izdelka Plošče za delovne mize

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 926021 1500
EAN/GTIN 4062406118563

Opis

Izvedba:

Globina plošče 750 mm, debelina 25 mm: Plošče brez predhodno izvrtanih lukenj niso primerne za namestitev na delovne mize Vario, ampak le kot pokrivne plošče.