Työtaso, paksuus 25 mm ristiinliimattua bambua 1500 mm

Tuote nro.: 926021 1500
(175,82 € / 1 Square metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
47 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 1 500 mm
Syvyys 750 mm
Paksuus 25 mm
Työtason materiaali Bambu
Työtason pinnoite hiottu, öljytty, ei jätä jälkiä
Tuotetyyppi Työpenkkilevy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 926021 1500
EAN / GTIN 4062406118563

Kuvaus

Malli:

Levyn syvyys 750 mm, paksuus 25 mm: Levyjä ei ole rei’itetty ennalta, eivät sovi Vario-työpenkin kokoonpanoon, sopivat vain peitelevyksi.