Radna ploča, debljina 25 mm od križno lijepljenog bambusa 1500 mm

Artikl br.: 926021 1500
(162,06 € / 1 Square metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
47 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 1.500 mm
Dubina 750 mm
Debljina 25 mm
Materijal radne ploče Bambus
Obloga radne ploče brušeno, nauljeno bez ostataka
Vrsta proizvoda Ploča radioničkog stola

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 926021 1500
EAN / GTIN 4062406118563

Opis

Izvedba:

Dubina ploče 750 mm, debljina 25 mm: neizbušene ploče, nisu prikladne za sastavljanje Vario radioničkog stola, prikladne samo kao pokrivne ploče.