Luknjasta stena enostranska, za delavniške vozičke 222 mm

Št. art.: 914851 222
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
  • Raster luknjastih sten Hoffmann: 9×9

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Raster luknjastih sten Hoffmann 9×9 mm
Serija ToolCar
Višina 222 mm
Višina luknjaste stene 222 mm
Širina luknjaste stene 635 mm
Področje uporabe Delavniški voziček
Vrsta izdelka Luknjasta stena

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 914851 222
EAN/GTIN 4045197893932

Opis

Izvedba:

Par nosilnih stebrov iz jeklene cevi 25 × 25 mm z luknjasto steno iz jeklene pločevine (□ 9 × 9 mm v razmaku 37 mm), prašno barvano s srebrno barvo.
Enostranska luknjasta stena, druga stran gladka stena iz jeklene pločevine.

Primerno za:

Obseg dobave:

Luknjasta stena iz jeklene pločevine vklj. s parom nosilnih stebrov.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "ToolCar" Poglej vse