Gnano orodje
Kompetenca struženja GARANT
Za uporabo na vseh CNC-stružnicah DMG Gildemeister CTX z revolverjem Sauter. Pogonski priključek DIN 5480. Vpenjanje orodij v gnana orodja s pomočjo ER-vpenjalnih stročnic z zunanjo matico ali s sistemom za hitro zamenjavo VARIA (licenca EWS). Zunanje hlajenje po ceveh za hladilno sredstvo, notranje hlajenje skozi orodje centralno prek vretena. Maksimalno število vrtljajev 8000 min-1.
Zmanjšajte svoj čas opremljanja in dodatni čas z uporabo gnanih orodij GARANT v aksialni in radialni izvedbi! Stružne in rezkalne operacije se lahko izvajajo v enem vpetju, s čimer se zveča produktivnost. Gnano orodje GARANT se odlikuje po optimalnem uležajenju vretena, zunanjem in notranjem hlajenju ter kakovostni izvedbi.
Naša ponudba
Zvezdasti revolver
1. & 2. Radialna gnana orodja (VDI z levim ozobljenjem)
3. Aksialna gnana orodja (tudi za diskovne revolverje)
Diskovni revolver
4. Radialna gnana orodja (VDI z desnim ozobljenjem)
5. Radialna gnana orodja Pomaknjena nazaj za utesnjen prostor na stroju.
Prednosti
Obdelava na dveh strojih po nepotrebnem zahteva čas → delo ni produktivno in ekonomično.
Z uporabo gnanih orodij se skrajšata čas opremljanja in dodatni čas in obdelava obdelovanca poteka v enem vpetju.
- Krajši čas opremljanja in dodatni čas.
- Obdelava v enem vpetju.
- Povečanje produktivnosti z obdelavo na protivretenu in večrevolverskim principom.
Najpomembnejše
Pravilno uležajenje.
Optimirano uležajenje vretena:
- visoko število vrtljajev in visoka natančnost krožnega teka (3 µm)
- dolga življenjska doba in uležajenje brez zračnosti
Izredno kakovostni ležaji:
Kakovostna gnana orodja so praviloma opremljena z ležaji razreda abec 5.
Gnana orodja GARANT so še kakovostnejša – tolerance so izbrane še ožje.
Kompaktne dimenzije: Trdnost in največja razpoložljiva dolžina orodja.
Obrabni deli in funkcijske površine so kaljene in brušene.
Pravilno hlajenje.
Odvisno od vrste uporabe je mogoče izbrati naslednja gnana orodja:
- Zunanje hlajenje: z zavarovanimi krogličnimi brizgalnimi šobami.
- Notranje hlajenje: skozi orodje (sveder ali rezkar). Za tlak do 70 barov pri radialnih orodjih in do 25 barov pri aksialnih orodjih.
Izredno miren tek: gonilo je brušeno in lepano.
Pri izbiri gnanih orodij je treba upoštevati tlak hladilnega sredstva na stružnici:
- Večina strojev, ki so danes v uporabi, ima največji tlak hladilnega sredstva 8 barov.
- Visokotlačni stroji s tlakom do 20 barov.
- Visokotlačni stroji s tlakom do 70 barov.
Pravilna izbira
- Izbira pravilnega revolverskega vmesnika (VDI, BMT idr.)
- Vrsta pogona in priključitve: V prvi vrsti je treba izbrati primerno vrsto pogona in priključitve glede na stroj. Gnana orodja GARANT so opremljena s pogonom DIN5480 → za uporabo na vseh CNC-stružnicah DMG Gildemeister CTX z revolverjem Sauter. Prednost DIN5480: Fiksen položaj gnanega orodja – orodje se ustavi v istem položaju. Vrti se le trenutno uporabljeno gnano orodje, preostala gnana orodja pa mirujejo.
- Izbira orodja glede na vrsto revolverja:
Aksialna orodja: Razlikovanje ni potrebno, primerna so tako za diskovne kot tudi za zvezdaste revolverje.
Radialna orodja: Treba je razlikovati med orodji za diskovne in zvezdaste revolverje. - Izbira glede na vrsto uporabe: Odrezovanje (lahko, srednje, težko) – razpoložljiv prostor na stroju, na primer izbira nazaj pomaknjenega orodja – produktivnost, na primer obdelovalni stroj z dvema vretenoma.
- Izbira glede na smer vrtenja orodja: Kako se vrti pogon glede na orodje.
- Izbira glede na prestavo navzgor ali navzdol: Prestava navzdol za težko odrezovanje. Prestava navzgor za veliko število vrtljajev.
Video produkta
Gnano orodje GARANT
V video posnetku izvedite več o gnanih orodjih, optimalnem uležajenju vretena, hlajenju in še veliko drugega.
Oglejte si video posnetek s prikazom praktične uporabe gnanih orodij.
Produkti in dodatne informacije
Vsa gnana orodja GARANT so na voljo v naši spletni trgovini: