{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | ABRANET® | |
Brusno sredstvo | Aluminijev oksid (A) | |
Kratica za brusno sredstvo | A | |
Zrnatost | 80 | |
Brusna podlaga | Tkanina iz poliamida | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
⌀ plošče | 34 mm | |
maksimalna obodna hitrost | 40 m/s | |
Vrsta izdelka | Samopritrdilni brusni diski |
Številka izdelka | 567803 80 | |
EAN/GTIN | 6416868362206 | |
Številka proizvajalca | 5420905080 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Samopritrdilni brusni diski ABRANET®, ⌀ 34 mm, Zrnatost: 80
po ponudbi
Na zalogi
1.406 kosov na zalogi
0,32 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
298 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,37 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
50
Kosov
1,14 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | < 0,1 % |
Zrnatost | 80 | 80 |
maksimalna obodna hitrost | 40 m/s | 40 m/s |
⌀ plošče | 34 mm | 150 mm |
Kratica za brusno sredstvo | A | A |
Serija | ABRANET® | |
Vrsta izdelka | Samopritrdilni brusni diski | Samopritrdilni brusni diski |