• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Slippappersrondell ABRANET®, ⌀ 34 mm, Kornstorlek: 80

Art-nr.: 567803 80
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
  • Minsta orderkvantitet 50 st.
  • Beställningssteg: 50 st.
på begäran
I lager
2 370 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Kornstorlek Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • maximal periferihastighet: 40

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie ABRANET®
Slipmedel Aluminiumoxid (A)
Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 80
slipmedelsunderlag Polyamidväv
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
skiv-⌀ 34 mm
maximal periferihastighet 40 m/s
Produktslag Slippappersrondell

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 567803 80
EAN/GTIN 6416868362206
Tillverkarens nummer 5420905080
Tillverkare/ansvarig person Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 SULZBACH, Deutschland, www.mirka.de

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Lacker
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Slipskivor med kardborrband bestående av slipkornbelagd polyamidväv med nätartad struktur och tusentals hål.

Fördel:

  • dammfri slipning: mycket liten arbetsplats- och miljöbelastning.
  • rondellen sätts inte igen (du slipper ytdefekter och dammknölar)
  • Garanterat bättre ytkvalitet och mindre slipmedelsförbrukning.
  • Hög effektivitet − mångdubbelt bättre avverkning beroende på ytan.

Användningsdata:

Slipning av lack, fyllmedel, grundfärg, (glasfiberförstärkt) plast, ickejärn- och aluminiumlegeringar och möbeldelar.