{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Sommaire | 1 pc. | |
| Forme | forme plate | |
| Diamètre | 34 mm | |
| Machine motrice | ponceuse excentrique | |
| Porte-outils | fermeture auto-agrippante | |
| Vitesse de rotation max. | 40 m/s | |
| Support | Polyamide | |
| Liant | résine et résine synthétique | |
| Perforations, avec aspiration des poussières | perforations rondes | |
| Série | ABRANET® | |
| Unité contenance | pièce | |
| Type de produit | disques abrasifs à fermeture auto-agrippante | |
| Abrasif | corindon normal (A) | |
| Granulométrie (mesh) | 80 mesh | |
| Pour matériau | aluminium; plastiques | |
| Groupe de matières | multiMaterial | |
| Caractéristiques | avec aspiration des poussières | |
| Teneur en fer, en soufre et en chlore max. | 0,1 % |
| Référence article | 567803 80 | |
| EAN / GTIN | 6416868362206 | |
| Réf. fabricant | 5420905080 | |
| Fabricant/personne responsable | Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 Sulzbach, Deutschland, www.mirka.de |