{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Sistem X-LOCK | |
Kratica za brusno sredstvo | A | |
Specifikacija | A60R-BF | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
Opis oblike | ravna | |
⌀ plošče | 115 mm | |
Debelina plošče | 1 mm | |
⌀ izvrtine | 22,23 mm | |
za debeline materiala | 3 mm - 5 mm | |
priporočen nastavni kot | 90 stopinj | |
za material | INOX | |
Pogonski stroj | Kotni brusilniki | |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | |
Vrsta izdelka | Rezalna plošča |
Številka izdelka | 563273 115 | |
EAN/GTIN | 4062406151713 | |
Številka proizvajalca | 563273 115 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Rezalna plošča, visokozmogljiva izvedba X-LOCK EXTRA SCHMAL, INOX, ⌀ plošče: 115mm
po ponudbi
Na zalogi
504 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,89 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
25
Kosov
2,41 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18.604 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,52 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
25
Kosov
1,27 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10.927 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,52 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
25
Kosov
2,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ izvrtine | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
priporočen nastavni kot | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj |
za material | INOX | INOX | INOX |
⌀ plošče | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Kratica za brusno sredstvo | A | A | A |
Specifikacija | A60R-BF | A60P-BF | A60R-BF |