Garnitura gobic iz brusne koprene, 60 kosov Multiflex, 100×200 mm, Struktura koprene: 280

Št. art.: 556150 280
Nastavi ceno 60 kos (51,50 € / 1 Square metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
175 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Struktura koprene Cena na kos vklj. z DDV
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primerjava zrnatosti 280 - 360
Stopnja preciznosti srednje fina
Struktura koprene 280
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
Širina 100 mm
Dolžina 200 mm
Izvedba A Very Fine
3M-oznaka MX
Barva rožnata
Vrsta izdelka Gobica iz brusne koprene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 556150 280
EAN/GTIN 3134375383271
Številka proizvajalca 07521

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
Kamen
 
Laki
 
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Koprena iz sintetičnih najlonskih vlaken z brusnimi zrni in vezivom iz umetne smole.
Brusne gobice iz gibke in agresivne brusne koprene.

Prednosti:

  • Prilagoditev obliki obdelovanca.
  • Odprta struktura preprečuje zamašitev in zmanjšuje razvijanje toplote.
  • Enakomerna in ponovljiva obdelava površine.
  • Za suho in mokro obdelavo.
  • Ne vsebuje delcev, ki jih ogroža rja.

Uporaba:

Za ročno čiščenje in zaključno obdelavo, idealno nadomestilo za izdelke iz jeklene volne.
Fina/srednje fina: univerzalno uporabna za odstranjevanje rje, zmerne umazanije in površin, ki so spremenile barvo; za naknadno brušenje brušenih ali ščetkanih površin ali za razmastitev in čiščenje pred lakiranjem.

Obseg dobave:

Zvitek s 60 kosi ročnih brusnih kopren za odtrganje.