• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Archy brusného rouna, role s 60 ks Multiflex, 100×200 mm, Struktura rouna: 280

Artiklové číslo: 556150 280
Nastavit cenu 60 kusy (CZK 1180,00 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
349 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Struktura rouna Nastavit cenu 60 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 60 ks
Šířka brusiva 100 mm
Délka brusiva 200 mm
Stupeň jemnosti středně jemné
Podklad brusného materiálu Rouno
Pojivo Pryskyřice a umělá pryskyřice
Provedení A very fine
Barva Fialová
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusné rouno
Brusiva normální korund (A)
Porovnání zrnitosti min. 280
Porovnání zrnitosti max. 360
vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel; Neželezné a barevné kovy; ocel
Materiálová skupina Kov
Obsah železa, síry a chloru max. 0,1 %
Označení zrnitosti 3M MX

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 556150 280
EAN / GTIN 3134375383271
Číslo výrobce 07521
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Kámen
 
Laky
 
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Syntetické nylonové rouno s brusným zrnem v pojivu z umělé pryskyřice.
Ruční archy z flexibilního a agresivního brusného rouna.

Výhoda:

  • Přizpůsobí se tvaru obrobku.
  • Otevřená struktura zabraňuje zanášení a snižuje tvorbu tepla.
  • Rovnoměrné a reprodukovatelné dokončení povrchu.
  • Použití za sucha i za mokra.
  • Neobsahuje součásti podléhající korozi.

Použití:

Pro ruční čištění a finišování, ideální náhrada za výrobky z ocelové vlny.
Střední / středně jemný: univerzální použití k odstranění náletové rzi, lehkých nečistot, zbarvení; k dobroušení předbroušených a okartáčovaných povrchů, k odmaštění a očištění před nanesením nátěrů.

Rozsah dodávky:

Role se 60 kusy perforovaných ručních trhacích polštářků.