• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Tampoane abrazive de şlefuit manual, rolă cu 60 buc. Multiflex, 100×200 mm, Structură material abraziv: 280

Cod articol.: 556150 280
Setați prețul 60 bucăți (46,25 € / 1 Square metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
361 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Structură material abraziv Setați prețul 60 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 60 buc.
Material abraziv lățime 100 mm
Material abraziv lungime 200 mm
Grad de fineţe semifin
Suport de material abraziv Material abraziv
Liant Rășină și rășină sintetică
Execuție A very fine
Culoarea violet
Conținut unitate bucată
Tip produs Material de şlefuit
Materiale abrazive corindon normal (A)
Comparație granulație min. 280
Comparație granulație max. 360
Recomandat pentru material Oţel superior; Metale neferoase; oțel
Grupă de materiale Metal
Conţinut de fier, sulf şi clor max. 0,1 %
Denumirea granulației 3M MX

Identificare și clasificare

Cod articol 556150 280
EAN / GTIN 3134375383271
Număr producător 07521
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Piatră
 
Lăcuit
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Material abraziv cu interstiţii din nylon sintetic cu liant de răşină sintetică.
Paduri manuale din material abraziv pentru şlefuit, flexibil şi agresiv.

Avantaj:

  • Se adaptează formei piesei.
  • Structura deschisă împiedică înfundarea şi reduce dezvoltarea căldurii.
  • Finisare uniformă.
  • Utilizare uscată şi umedă.
  • Fără componente corozive.

Aplicaţie:

Pentru curăţare şi finisare manuală, utilizare ideală pentru a înlocui lâna de oţel.
Mediu / semifin: Utilizare universală pentru îndepărtarea stratului de rugină, a murdăriilor uşoare, a decolorărilor; pentru reşlefuirea suprafeţelor şlefuite în prealabil sau periate sau pentru degresarea şi curăţarea înainte de lăcuire.

Livrare:

Rolă cu 60 de tampoane de şlefuit manual perforate pentru rupere uşoară.