Garnitura listov za vbodno žago T144D

Št. art.: 588425 T144D
Nastavi ceno 25 kos (1,01 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
140 kosov na zalogi
  • za material: les
  • Debelina plošče (mehki les): 5-50
  • Vrsta reza: Raven, hiter rez (grobi); Potopno rezanje

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material lista za žago HCS
Delitev zob 4 − 5,2 mm
Dolžina lista 100 mm
Oznaka T144D
Primernost _T144D
za material les
Debelina plošče (mehki les) 5-50 mm
Vrsta reza Raven, hiter rez (grobi); Potopno rezanje
Število listov 25
Vrsta izdelka List za vbodno žago

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 588425 T144D
EAN/GTIN 4045197726728

Tabela aplikacije

Jeklo < 67 HRC
 
Karbidna trdina
 
Ti
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Listi za vbodne žage z brušenimi, ostrimi zobmi za natančno žaganje lesa. Držalo z vpenjalnim nastavkom.
Progresivno ozobljenje združuje enostavno žaganje in hitro napredovanje dela.
Progresivno ozobljenje združuje enostavno žaganje in hitro napredovanje dela.

Obseg dobave:

25-del.