Opis:
Pferd ponuja različne adapter za okrogle ščetke z luknjami. Primerno za krožne krtače s premerom ščetke 150 mm v široki in sestavljeni različici.
Lastnosti:
- Oblika: Brez navedbe
- Primerno za izvrtino ø [mm]: 50,8 mm
- Primerno za: RBU, široka različica ≥ ø 150 mm, ␍RBUP, verzija kompozitna ≥ ø 150 mm
- Ø Luknja vključena v garnitura: 16,0
Prednosti:
- Omogočite uporaba ščetk na vseh pogonih orodja tako, da prilagodite premer izvrtine na želeno dimenzijo.
- Varno držite ščetka zaradi visoke natančnosti prileganja.
Uporaba:
Čiščenje
Primerno za:
Posebej primeren za uporabo pri visokem segrevanju in uporabi sile.
Obseg dobave:
- garnitura vsebuje 2 posameznih adapterjev.
Opomba:
AM 50,8: en komplet vključuje 2 enojna adapterja.
APM 50,8: en komplet vsebuje 3 pare adapterjev.