Set adaptoare AP AM 50.8/16.0

Cod articol: 4007220548486
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Adaptor perie rotundă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220548486
EAN / GTIN 4007220548486
Număr producător 43690016
L-Număr L51510 951

Descriere

Descriere:

Pferd oferă diverse adaptor pentru perii rotunde cu găuri. Potrivit pentru perii circulare cu un diametru al periei de 150 mm în versiunile late și compozite.

Caracteristică:

  • Formular: Fără indicație
  • Adecvat pentru alezaj ø [mm]: 50,8 mm
  • Recomandat pentru: RBU, versiunea lată ≥ ø 150 mm, RBUP, versiunea compusă ≥ ø 150 mm
  • Ø orificiu inclus în set: 16,0

Avantaj:

  • Activați utilizare-ul periilor de pe toate transmisiile sculei prin reglarea diametrului orificiului la dimensiunea necesară.
  • Țineți perie-ul sigur datorită preciziei ridicate de fixare.

Livrare:

  • Un set conține 2 adaptoare individuale.

Produse potrivite

Accesorii