{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Material obloge | INOX-žica | |
⌀ ščetke D1 | 65 mm | |
Navoj M | M14 | |
Debelina ščetin | 0,3 mm | |
Dolžina ščetin H1 | 20 mm | |
Posukanje | valovita | |
Maksimalno število vrtljajev | 12.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Lončasta ščetka |
Številka izdelka | 573205 60 | |
EAN/GTIN | 4067263906919 |