Taurelės formos šepetys Nerūdijančiojo plieno viela 0,30 mm, Šepečio ⌀ D1: 60mm

Prekės Nr.: 573205 60
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
320 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šepečio ⌀ D1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Bazinio elemento medžiaga iš plastiko
Storis šepečiai 0,3 mm
Medžiaga šeriai INOX
Užpildymo medžiagos modelis banguot.
Šerių aukštis 20 mm
Šepetėlio skersmuo 65 mm
Paskirtis mašininis valdymas
Laikiklis sriegis
Sriegis M14
Sūkių skaičius maks. 12 000 min-1
Standartinis naudojimas poliravimui; užvartų nuėmimas
Produkto rūšis taurelės formos šepetys
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 573205 60
EAN / GTIN 4067263906919
Gamintojo numeris 573205 60
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Banguota viela tvirtai įspausta į plieninį korpusą. Tinka kampiniams šlifuokliams ir stacionarioms staklėms.
Su vidiniu sriegiu M14.
Su vidiniu sriegiu M14.

Paskirtis:

Puikiai tinka paviršių apdirbimui, užvartų, rūdžių nuėmimui, poliravimui, dažų, grunto, lako, nuodegų nuvalymui ir t.t.