{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Cubitron™ II | |
Brusno sredstvo | Cubitron™ II | |
Kratica za brusno sredstvo | Keramika | |
Specifikacija | A36S-BF | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
Oblika | 41 | |
Opis oblike | ravna | |
⌀ plošče | 115 mm | |
Debelina plošče | 1,6 mm | |
⌀ izvrtine | 22,23 mm | |
za debeline materiala | 7,7 mm - 8 mm | |
priporočen nastavni kot | 90 stopinj | |
za material | INOX; Jeklo | |
Pogonski stroj | Kotni brusilniki | |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | |
Maksimalno število vrtljajev | 13.300 min-1 | |
Vrsta izdelka | Rezalna plošča |
Številka izdelka | 563320 115 | |
EAN/GTIN | 5902658654541 | |
Številka proizvajalca | 7100015157 |