• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Disco de corte CUBITRON™ II ESTRECHO 115 mm

Número de artículo: 563320 115
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Descripción de la forma: recto
  • ⌀ de perforación: 22,23
  • Ángulo de inclinación recomendado: 90

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Cubitron™ II
Medio abrasivo Cubitron™ II
Símbolo de medio abrasivo Cerámica
Especificación A36S-BF
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
Forma 41
Descripción de la forma recto
⌀ de muela 115 mm
Anchura del disco de corte 1,6 mm
⌀ de perforación 22,23 mm
Para grosor de material 7,7 mm - 8 mm
Ángulo de inclinación recomendado 90 grados
Optimizado para material de trabajo Acero; Acero
Máquina de accionamiento Lijadoras angulares
Velocidad circunf. máxima 80 m/s
Velocidad de giro máxima 13.300 min-1
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 563320 115
Número del fabricante 7100015157

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Rendimiento de corte y durabilidad extremadamente elevados gracias al grano de cerámica configurado con precisión en productos Cubitron™ II.
Máxima comodidad para el usuario gracias a un comportamiento de corte de tronzado muy blando, para el que no se necesita mucha fuerza.

Aplicación:

Para realizar cortes rápidos, sin rebabas, con reducido esfuerzo térmico y un guiado ergonómico y cómodo del corte.
Para tronzar en lijadoras angulares eléctricas y neumáticas con una velocidad de corte Vc máxima de 80 m/s.

Especificación:

A36S-BF.

Nota:

El espesor de disco debería ser como mínimo el 20 % del grosor del material que se va a cortar.
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
    ⌀ de muela (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra