3M™ Cubitron™ II rezalni kolut, 75 mm x 1,6 mm x 9,53 mm, PN33455

Št. art.: 7100032583
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 30 Kosov
  • Koraki naročila: 30 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100032583
EAN/GTIN 50051131334552
Številka proizvajalca 7100032583
L-število L51710 1392

Opis

Izvedba:

Visoka stopnja odreza
Povečajte produktivnost in učinkovitost svoje delavnice
Dolgotrajno delovanje

Opis:

Povečajte produktivnost in učinkovitost svoje delavnice z rezalnim kolutom 3M™ Cubitron™ II. Naše togo, ojačano rezalno kolo reže skoraj vse materiale, vključno z visoko trdnim jeklom, nerjavnim jeklom in blagim jeklom. Povečajte produktivnost in učinkovitost z našim 3M™ Cubitron™ II rezalnim kolutom z odličnimi rezalnimi lastnostmi in dolgo življenjsko dobo. Uporabljati ga je treba skupaj z zaščitnim pokrovom, ki ustreza velikosti rezalnega kolesa.

Lastnosti:

Visoka hitrost rezanja
Poveča produktivnost in učinkovitost vaše delavnice
Čip za večino materialov, vključno z jeklom visoke trdnosti