Opis:
Nihajna ploščata brusna kolesa se uporabljajo predvsem pri izdelavi strojev in kalupov za grobo in fino brušenje. Vaš cilj je doseči ravne ali ravne površine obdelovanca. uporaba visoko poroznih brusilnih teles in posebnih korund vodi do optimalnega površinskega rezultata in visoke zmogljivosti brušenja. Specifikacije za nelegirana in nizko legirana jekla, ki se ujemajo s trdoto in strukturo, zagotavljajo odlične rezultate brušenja.
Specifikacije za nelegirana in nizkolegirana jekla so usklajene glede trdote in strukture, kar omogoča odlične rezultate brušenja.
Lastnosti:
- Oblika: Naravnost
- Velikost zrnja: 46
- Vs/max: 35 m/s.
- Specifikacija: SD44A 46 JJ7P VK3 F..
- dimenzija (D x G x v): 250 x 40 x 76,2 mm
- Premer: 250 mm
- Debelina: 40 mm
- Izvrtina: 76,2 mm
- Ustreznost materiala: Jeklo
Dimenzija: DxDxH
Dimenzije: 250x40x76,2
Razred E: 21011311
UNSPSC: 31191506
Abraziv: Roza aluminijev oksid
Zrnatost: 46
Oblika: ravna
Specifikacija: SD44A 46 JJ7P VK3 F
zrnatost: 46
Dimenzija (D x D x V): 250 x 40 x 76,2
Vs / max: 35
Bruto teža: 3,859 kg
Neto teža: 3,558 kg
Primernost za material: jeklo
Neto teža: 3,558 kg
Primernost materiala: hitrorezno jeklo; HSS; hitrorezno jeklo; hitrorezno jeklo
Prednosti:
- Hladnejša tla
- Samoostrenje
- Dolga življenjska doba
Samoostrišče se
Dolga življenjska doba
Uporaba:
- Za grobo in fino brušenje pri izdelavi strojev in kalupov
Material:
Kaljeno visoko legirano jeklo
HSS
Utrjena nelegirana in nizko legirana jekla