Beschreibung:
Pendelflachschleifscheiben werden vor allem im Maschinen- und Formenbau zum Schrupp- und Feinschleifen eingesetzt. Ihr Ziel ist es, ebene oder gerade Werkstückoberflächen zu erzielen. Der Einsatz von hochporösen Schleifkörpern und Spezialkorunden führt zu einem optimalen Oberflächenergebnis und hoher Abschliffleistung. Durch in Härte und Struktur abgestimmte Spezifikationen für un- und niedriglegierte Stähle ergeben sich ausgezeichnete Schleifergebnisse.
Merkmal:
- Form: gerade
- Korngröße: 46
- Vs /max: 35 m/s
- Spezifikation : SD44A 46 JJ7P VK3 F
- Abmessung (D x T x H): 250 x 40 x 76,2 mm
- Durchmesser: 250 mm
- Stärke: 40 mm
- Bohrung: 76.2 mm
- Werkstoffeignung: Stahl
Vorteil:
- Kühler Schliff
- Selbstschärfend
- Hohe Standzeit
Verwendung:
- Zum Schrupp- und Feinschleifen im Maschinen- und Formenbau
Werkstoff:
hochlegierter Stahl gehärtet
HSS
Un- & niedriglegierte Stähle gehärtet