Brusni trikotniki, brusni papir (A) brez lukenj 40

Št. art.: 557635 40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    0,58 € / kos
  • od 50 kos
    0,48 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
51 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: A
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Korund
Kratica za brusno sredstvo A
Zrnatost 40
Stopnja preciznosti groba
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
Širina 83 mm
Dolžina 83 mm
Vrsta izdelka Samopritrdilni brusni papir

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 557635 40
EAN/GTIN 4002748777684
Številka proizvajalca 177768

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
Laki
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Brusni papir Starcke 540 FK (F-papir) z veliko trdnostjo in gosto porazdelitvijo zrn. Visoka zmogljivost zaradi posebej obdelanih brusnih zrn iz korunda (A).

Uporaba:

Univerzalna uporaba za brušenje kovin, nž-kovin, laka, barve, lesa in umetne mase.

Primerno za:

Primerno za Fein MultiMaster.