3M Xtract™ Grid Abrazivni disk 310W, 203 mm, 150+, neperforiran

Št. art.: 7100249781
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 500 Kosov
  • Koraki naročila: 500 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Samopritrdilni brusni diski

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100249781
EAN/GTIN 04054596900158
Številka proizvajalca 7100249781

Opis

Izvedba:

Barva izdelka: modra

Opis:

Ujemite ravnovesje med odsesavanjem prahu in abrazivno zmogljivostjo z mrežnim diskom 3M Xtract™ Net Disc 310W. Ta brusilni disk iz napredne serije ima mrežasto podlago, ki omogoča praktično brezprašno brušenje, s tehnologijo 3M™ Precision-Shaped Grain s hitrim rezanjem in dolgo obstojnostjo. Te tehnologije vam omogočajo povečanje produktivnosti, ne da bi pri tem žrtvovali zdravje delavcev.

Lastnosti:

Mrežni disk iz serije Advanced Series ponuja praktično brezprašno brušenje po privlačni ceni
Ima 3M™ precizno zrnato zrno, pomešano z visokokakovostnim abrazivom iz aluminijevega oksida, za hiter rez in visoko vzdržljivost.
Del serije 3M Xtract™, vrhunskega odstranjevanja prahu in učinkovitosti
Omogoča čistejše delovno okolje kot običajni perforirani diski
Idealno za široko paleto materialov in aplikacij, vključno z odstranjevanjem materiala in fino strojno obdelavo.
samopritrdilni podloga za hitro in enostavno menjavo diskov