3M Xtract™ Net Disc 310W, 33996, 150, 203 mm x NH, 50 per inner, 500 per case

Cikkszám: 7100249781
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 500 darab
  • Rendelési lépések: 500 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tépőzáras csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100249781
EAN / GTIN 04054596900158
Gyártó száma 7100249781

Leírás

Kivitel:

Product Colour: Blue

Leírás:

Strike the balance of dust extraction and abrasive performance with 3M Xtract™ Net Disc 310W. This Advanced Series sanding disc features a net backing that enables virtually dust-free sanding, with fast-cutting, long-lasting 3M™ Precision-Shaped Grain technology. These technologies allow you to boost productivity without sacrificing worker health.

Jellemző:

Advanced Series net disc delivers virtually dust-free sanding at a value price
Features 3M™ Precision-Shaped Grain mixed with premium aluminum oxide abrasive for a fast cut and long life
Part of the 3M Xtract™ Series, the ultimate in dust removal and performance
Allows for a cleaner work environment than traditional discs with dust extraction holes
Hook-and-loop backing for quick and easy disc changes
Ideal for a wide variety of substrates and applications including stock removal and fine finishing
Available in a range of grades