3M Xtract™ Hookit™ podložna ploščica, 89052, zelo trda, črna, 125 mm

Št. art.: 7100273845
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100273845
EAN/GTIN 50638060890528
Številka proizvajalca 7100273845

Opis

Izvedba:

Blagovna znamka: Xtract™
Barva: črna
Vrsta izdelka: rezervna podloga
Največja hitrost: 12000,0 vrtljajev na minuto
Premer: 127,0 mm

Opis:

Podloge 3M Xtract™ držijo disk 3M Xtract (naprodaj ločeno) in so primerne za aplikacije, ki zahtevajo prilagodljivost in prilagodljiv rob. Del serije 3M Xtract, ki je zasnovana za optimalno odsesavanje prahu. Podporne blazinice omogočajo odsesavanje prahu z obdelovanca s strani odsesovalne enote, kar izboljša življenjsko dobo orodja in produktivnost. Podporna blazinica ima koničast rob, ki je idealen za hrapavost ali mešanje, da se pobarvano območje ujema s preostalim delom obdelovanca.

Lastnosti:

Patentirana perforacija z več luknjami 3M Xtract™ zagotavlja izjemno dobro odsesavanje prahu, kar preprečuje zamašitev, povečuje produktivnost in zagotavlja čistejše delovno okolje
Pena srednje gostote zagotavlja določeno prilagodljivost pri brušenju površin
Stožčasti rob je idealen, kadar je potrebna fleksibilnost za hrapavost ali mešanje pobarvanega območja
Zunanji navoji so združljivi z ustreznimi notranjimi navoji na orbitalnih in naključnih orbitalnih brusilnikih (1/4-20 za 3-palčne naključne orbitalne brusilnike ali 5/16-24 za 5 in 6-palčne naključne orbitalne brusilnike)
3M™ Hookit™ pritrdilni sistem omogoča enostavno menjavo diskov in optimizira življenjsko dobo