• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3M Xtract™ Plato de soporte, 89052, 127 mm, extra duro, negro

Número de artículo: 7100273845
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100273845
EAN / GTIN 50638060890528
Número del fabricante 7100273845

Descripción

Ejecución:

Brand: Xtract™
Color: Color: Negro
Tipo de producto: Plato
Velocidad máxima: 12000.0 rpm
Diámetro: 127.0 mm

Descripción:

Los platos de soporte 3M Xtract™ sostienen un disco 3M Xtract (vendido por separado) para aplicaciones que requieren adaptabilidad y flexibilidad de los bordes. Forma parte de la serie 3M Xtract, diseñada para una eliminación óptima del polvo, que permite que una aspiradora extraiga el polvo de la pieza de trabajo, lo que prolonga la vida útil del disco y mejora la productividad. Tiene un borde cónico ideal para suavizar u homogeneizar un área pintada para que coincida con el resto de la pieza de trabajo.

Característica:

El patrón multiagujero patentado de 3M Xtract™ proporciona una extracción de polvo superior para evitar el embazamiento, aumentar la productividad y proporcionar un entorno de trabajo más limpio
La espuma de densidad media proporciona cierta adaptabilidad para el lijado de superficies
El borde cónico funciona bien cuando se necesita flexibilidad para suavizar u homogeneizar un área pintada
Las roscas externas son compatibles con lijadoras orbitales o rotorbitales con roscas internas similares (1/4-20 para ROS de 3 pulgadas o 5/16-24 para ROS de 5 y 6 pulgadas)
El sistema de enganche 3M™ Hookit™ permite cambiar los discos fácilmente y optimizar la vida útil del disco