Polirna plošča iz sisala za predpoliranje 250 mm

Št. art.: 555742 250
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ obroča 250 mm
Širina obroča 18 mm
⌀ izvrtine 40 mm
⌀ reducirnega obroča 22,2 mm; 20 mm; 16 mm; 12 mm
⌀ reducirnega obroča 1 col; 1/2 col
Vrsta izdelka Polirna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 555742 250
EAN/GTIN 4062406300470

Opis

Izvedba:

impregnacija polirnih plošč iz bombaža in sisala omogoča boljšo agresivnost, večjo trdnost, daljšo življenjsko dobo in boljši oprijem paste.
Polirna koprena navita okoli kartonskega jedra (vpenjalo).

Uporaba:

Mogoče je vpeti poljubno število polirnih plošč poljubne širine; področje uporabe s polirno pasto sega od predhodnega poliranja do poliranja kovin z visokim sijajem (obodna hitrost pribl. 25 − 30 m/s).
Polirne plošče iz sisala, namenjene predvsem za predhodno poliranje (INOX, jeklo) in matiranje nž-kovin.