Izvedba:
Stopenjsko območje zrnatosti
Aluminijeva podlaga
Ravninska podpora diamantne prevleke
Plastični odbojniki, prilepljeni na hrbtno stran DW62, DW83
Ne vkoplje se
Opis:
Material flex-diamond je pritrjen na 10 mm debelo aluminijasto ploščo. Od velikosti 50 x 150 mm so opremljeni z 3M™ Bumpons™ in se držijo na kateri koli ravni površini. Velikost 25 x 100 mm je priložena v usnjenem ovitku.
Lastnosti:
Vrstica preliva
Ravna podpora diamantne prevleke
Zadnji lepljeni plastični blažilniki DW62, DW83
Ne deluje sama v
Enostavno ostrenje
Natančno rezanje orodja
Varna odstranitev
Usklajen rezultat brušenja
Ravna kovinska površina
Brez zdrsa na gladkih površinah
Natančno brušenje
Opomba:
Za najvišje zahteve glede kakovosti površine s hkratno visoko rezalno zmogljivostjo in izjemnim zaključkom.