Kovček za orodje GARANT
Robusten dizajn s kolesi in potisnim ročajem ter odlično organizirano notranjostjo.
Polikarbonatni kovček za serviserje GARANT – vrhunska kombinacija stabilnosti in prilagodljivosti.
Prvi kovček v sektorju orodij iz brizganega polikarbonata! Njegove prednosti so visoka odpornost na udarce, trdnost, togost in trdota v širokem razponu temperatur. Še posebej obremenjenim območjem je mogoče zagotoviti več materiala s postopkom brizganja. To vodi do bistveno večje stabilnosti.
Robusten in vsestranski v enaki meri
- Stabilen in izjemno odporen izdelek iz brizganega polikarbonata.
- Širok izbor možnosti shranjevanja.
- Snemljiva kolesa in ročaj, prvič razvit za kovčke za orodje.
- Aluminijast okvir in plastična kotna varovala zagotavljajo visoko stopnjo stabilnosti na posebej obremenjenih območjih.
- Integrirana ključavnica na kombinacijo varno ščiti ohišje pred nepooblaščenim odpiranjem.
Veliko prostora, pametno organiziran
Kovček za serviserje GARANT Space in Space Mobile
(št. artikla 692830
ali 692835
)
Z notranjo višino 185 mm, različnimi pregradami, elastičnimi trakovi, deskami za orodje, zaprtimi žepi in držali za orodje nudi kovček različne možnosti shranjevanja vsega potrebnega orodja. Snemljiva kolesa in potisni ročaj se lahko hitro in enostavno zaskočijo/odpahnejo.
1. Snemljiva kolesa in potisni ročaj (št. art. 692840 ) niso samo praktični za mobilno uporabo, ampak jih je mogoče tudi zložiti in zagotoviti 3 dodatne predelke za shranjevanje.
2. S 4-stopenjskim teleskopskim podaljškom in kolesi s krogličnimi ležaji.
3. Pameten spremljevalec za vsakodnevno delo.
Kovček za serviserje GARANT Slim in Slim Mobile
(art. št. 692810
in 692815
)
Kompakten kovček za serviserje z notranjo višino 150 mm nudi prostor za shranjevanje vašega orodja z veliko možnostmi razdelitve.
4. Na voljo je 10 škatlastih vložkov in različne predelne stene, ki so zaprte poravnano z zgornjim delom pokrova v spodnjem delu kovčka za serviserje.
5. Po izbiri z integriranimi kolesi in potisnim ročajem, 3-stopenjskim teleskopskim podaljškom in kolesi s krogličnimi ležaji.(art. št. 692815 ).
6. Ena deska za orodje z držalom za orodje spredaj in zadaj. Devet tekstilnih zaprtih žepov drži vaše orodje vedno na mestu.
Prilagodite svoj kovček za servisno orodje z ustreznimi dodatki
(art. št. 692838
)
Ni na voljo nobena primerna delitev za vas? Potem preprosto sami sestavite svoj kovček z ustreznimi dodatki po vaših željah in potrebah.
7. Integrirana ključavnica na kombinacijo varno ščiti ohišje pred nepooblaščenim odpiranjem.
8. Možna je prilagodljiva naknadna vgradnja koles in potisnega ročaja (art. št. 692840
).
Video o izdelku
Kovček za serviserje GARANT
Veliko možnosti shranjevanja, ki jih je mogoče prilagoditi vašim individualnim potrebam.
Odkrijte vse možnosti v našem videu!
Izdelki in dodatne informacije
Vse izdelke in dodatke serije kovčkov za serviserje GARANT najdete v naši spletni trgovini eShop.