Vzporedne podloge, par, za 366702 / 6704 vel. 125 14X17 mm

Št. art.: 366711 14X17
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
453 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina 14 mm
Višina 17 mm
Vrsta izdelka Vzporedne podloge

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 366711 14X17
EAN/GTIN 4045197800039

Opis

Izvedba:

Trdota: 60 HRC. Fino brušene v paru.
GARANT − precizna izvedba. Točnost: toleranca višine in širine ± 0,007 mm.

Uporaba:

Pri preciznih delih za vzporedno vpenjanje obdelovancev v primež ali priprave.

Primerno za:

Garnitura vzporednih podlog 366702; 366704.
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
    Širina×višina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico