Paire individuelle de cales parallèles pour 36 6702 / 6704 réf. 125 14X17 mm

Réf.: 366711 14X17
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
452 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur 14 mm
Hauteur 17 mm
Type de produit Cales parallèles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 366711 14X17
EAN / GTIN 4045197800039

Description

Exécution:

Dureté: 60 HRC. Cales rectifiées par paires.
GARANT − Exécution de précision. Précision: Tolérance de hauteur et d'appariement ± 0,007 mm.

Utilisation:

Lors de travaux de précision pour le positionnement parallèle de pièces à usiner dans des étaux ou des gabarits.

Adapté(s) pour:

Jeu de cales parallèles 366702; 366704.
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
    Largeur×hauteur (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier