Pares individuales de bases paralelas para 366702 / 6704 tam. 125, Ancho×Altura: 14X17mm

Número de artículo: 366711 14X17
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
378 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho×Altura (mm) Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie GARANT
Cantidad regletas 1 par
Longitud L 125 mm
Anchura B 14 mm
Tolerancia de anchura ± 0,007 mm
Altura H 17 mm
Tolerancia de altura ± 0,007 mm
Dureza (HRC) 60
Descripción de la forma En ángulo recto; Plano/a; paralelo/a
Tipo de producto Bases paralelas

Identificación y clasificación

Número de artículo 366711 14X17
EAN / GTIN 4045197800039
Número del fabricante 366711 14X17
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Dureza: 60 HRC. Rectificado de precisión por pares.
GARANT − ejecución de precisión. Precisión: Tolerancia de altura y anchura ± 0,007 mm.

Aplicación:

En trabajos de precisión para el alojamiento paralelo de piezas de trabajo en tornillos de banco o dispositivos.

Idóneo para:

Juego de bases paralelas 366702; 366704.

Descargas y documentos

De la misma serie "GARANT" Ver todos