Šoba za hladilno sredstvo MiniKD s kroglastim priključkom 10X50

Št. art.: 319470 10X50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
111 kosov na zalogi
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip MiniKD
⌀ izvrtine za cev 4 mm
Dolžina cevi 50 mm
⌀ krogle 10 mm
Izvedba Okrogla glava
z notranjim hlajenjem da
Vrsta izdelka Šoba za hladilno sredstvo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 319470 10X50
EAN/GTIN 4260711110375
Številka proizvajalca TOP52GR14,5

Opis

Izvedba:

Za ciljno hlajenje in mazanje na rezilu oz. odstranjevanje odrezkov.
Izvedba iz plemenitega jekla, prilagodljivo cev je mogoče upogniti proti rezilu. Maksimalen tlak do 10 barov.
Posebej za kompaktna VDI- in BMT-držala z izvrtino za hladilno sredstvo.
Šoba MiniKD je bila razvita posebej za uporabo v kompaktnih VDI-držalih, prilega pa se tudi številnim drugim držalom orodij z zunanjim hlajenjem. Ponaša se s preprosto uporabo in popolnoma nastavljivo cevjo za hladilno sredstvo. Montaža je zelo preprosta.

Opis:

MiniKD je šoba za hladilno sredstvo in je sestavljena iz kroglice iz plemenitega jekla oz. navoja in cevi iz prilagodljivega kompozitnega materiala. Deli so med seboj trdno povezani.

Opomba:

Za ustrezne navojne adapterje in podaljške glejte 319476 oz. 319477.
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
    Tip × dolžina cevi Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico