• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Kylvätskemunstycke MiniKD med kulanslutning, Typ × rörlängd: 10X50

Art-nr.: 319470 10X50
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
332 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ × rörlängd Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ MiniKD
Rörgenomföringsdiameter 4 mm
Längd rör 50 mm
kul-⌀ 10 mm
Utförande Klotformat huvud
Invändig ja
Produktslag Kylvätskemunstycke

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 319470 10X50
EAN/GTIN 4260711110375
Tillverkarens nummer TOP52GR14,5
Tillverkare/ansvarig person RIHETEC GmbH, Adolf-Pohlmann-Straße 1a, 24376 KAPPELN, Deutschland, www.rihetec.de

Benämning

Utförande:

För en riktad kylning och smörjning på eggen och optimal spånavgång.
MiniKD har utvecklats speciellt för användning i kompakta VDI-hållare, men passar också i många andra verktygshållare med extern kylning. Den utmärker sig genom enkel hantering och sitt perfekt inställbara kylvätskerör. Monteringen är mycket enkel.
Särskilt avsedd för kompakta VDI- och BMT-hållare med kylvätskehål.
Utförande i rostfritt stål, det flexibla röret kan böjas till eggen. Max. tryck upp till 10 bar.

Beskrivning:

MiniKD är ett kylvätskemunstycke som består av en kula i rostfritt stål resp. gänga och ett rör av ett flexibelt kompoundmaterial. Delarna är fast förbundna med varandra.

Anmärkning:

Passande gängadaptrar och förlängningar se 319476 resp.319477.