Duză MiniKD cu lichid de răcire cu racord sferic, Tip × lungime ţeavă: 10X50

Cod articol: 319470 10X50
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
334 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip × lungime ţeavă Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip MiniKD
⌀ trecere ţeavă 4 mm
Lungime ţeavă 50 mm
⌀ bilei 10 mm
Execuţie Cap sferic
Răcire interioară da
Tip produs Duză cu lichid de răcire

Identificare și clasificare

Cod articol 319470 10X50
EAN / GTIN 4260711110375
Număr producător TOP52GR14,5
Producător/responsabil RIHETEC GmbH, Adolf-Pohlmann-Straße 1a, 24376 KAPPELN, Deutschland, www.rihetec.de

Descriere

Execuţie:

Pentru o răcire sau o lubrifiere precisă la tăiş sau la evacuarea aşchiilor.
MiniKD a fost concepută special pentru utilizare în suporturi HDI compacte, dar este compatibilă şi cu multe alte portscule cu răcire externă. Se remarcă prin manevrare simplă şi prin conducta cu lichid de răcire perfect ajustabilă. Montajul este foarte simplu.
Destinată special pentru suporturi compacte VDI şi BMT cu orificiu pentru răcire interioară.
Model din oţel inoxidabil, conducta flexibilă poate fi rabatată spre tăiş. Presiune maximă de 10 bar.

Descriere:

MiniKD este o duză pentru lichid de răcire şi constă dintr-o bilă de oţel inoxidabil sau un filet şi o conductă din material compozit flexibil. Componentele sunt conectate strâns între ele.

Notă:

Consultați 319476 sau 319477 pentru adaptoare de filet şi extensii adecvate.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă