{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 10/12 | |
Vpenjalna širina | 0 mm - 10 mm | |
Zunanji ⌀ | 40,2 mm | |
Dolžina zaprte vrtalne glave | 75,7 mm | |
Konus vrtalne glave | B 12 | |
maksimalni ⌀ konusa vrtalne glave | 12,065 mm | |
Vrsta izdelka | Vrtalna glava (brez ključa) |
Številka izdelka | 341455 10/12 | |
EAN/GTIN | 4019208069005 | |
Številka proizvajalca | 305188 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Samozatezna vrtalna glava Supra z SKS, Tip: 10/12
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
99,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi
88,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
136 kosov na zalogi
88,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ | 40,2 mm | 40 mm | 34,3 mm |
Konus vrtalne glave | B 12 | B 12 | B 12 |
Dolžina zaprte vrtalne glave | 75,7 mm | 86 mm | 79,4 mm |
maksimalni ⌀ konusa vrtalne glave | 12,065 mm | 12,065 mm | 12,065 mm |
Vpenjalna širina | 0 mm - 10 mm | 0 mm - 10 mm | 0 mm - 10 mm |
Tip | 10/12 | ||
Vrsta izdelka | Vrtalna glava (brez ključa) | Vrtalna glava (brez ključa) | Vrtalna glava (brez ključa) |