{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Morsekonus | MK5 | |
⌀ ohišja D | 95 mm | |
Uporabna dolžina B | 160,5 mm | |
maksimalni ⌀ konic 60° A | 15 mm | |
maksimalni ⌀ konic 30° A | 40 mm | |
maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,01 mm | |
za maso obdelovanca | 1.600 kg | |
maksimalna aksialna vpenjalna sila | 1.500 daN | |
Vrsta izdelka | Centrirna konica |
Številka izdelka | 321750 5 | |
EAN/GTIN | 4019208017150 | |
Številka proizvajalca | 060906 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Vrtljiva stružna konica s prikazom tlaka, Morsekonus: 5
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
1.448,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
1.096,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
za maso obdelovanca | 1.600 kg | 800 kg |
⌀ ohišja D | 95 mm | 96 mm |
maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,01 mm | 0,01 mm |
Morsekonus | MK5 | MK5 |
Uporabna dolžina B | 160,5 mm | |
maksimalni ⌀ konic 60° A | 15 mm | |
Vrsta izdelka | Centrirna konica | Centrirna konica |