{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Morse konus | MK5 | |
⌀ kućišta D | 95 mm | |
Korisna duljina B | 160,5 mm | |
Najveći ⌀ vrha 60 ° A | 15 mm | |
Najveći ⌀ vrha 30 ° A | 40 mm | |
maksimalna pogreška rotacije | 0,01 mm | |
za težinu obratka | 1.600 kg | |
maksimalna aksijalna zatezna snaga | 1.500 daN | |
Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice |
Broj artikla | 321750 5 | |
EAN / GTIN | 4019208017150 | |
Broj proizvođača | 060906 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rotirajući šiljak s manometrom 5
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
1.488,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
1.141,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
za težinu obratka | 1.600 | 800 |
⌀ kućišta D | 95 | 96 |
maksimalna aksijalna zatezna snaga | 1.500 | |
maksimalna pogreška rotacije | 0,01 | 0,01 |
Morse konus | MK5 | MK5 |
Najveći ⌀ vrha 60 ° A | 15 | |
Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice | Šiljak za tokarilice |