Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Osnovna plošča ZeroClamp, Tip: 25440

Št. art.: 360012 25440

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ZeroClamp
Tip 25440
⌀ vpenjala 138 mm
Število vpenjal 8
Širina B 796 mm
Dolžina A 396 mm
Višina H 54 mm
Medosna razdalja S 200 mm
Vrsta izdelka Osnovne plošče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 360012 25440
Številka proizvajalca 360012 25440

Opis

Izvedba:

Vse izvrtine za razmake med T-utori 63, 100, 125 mm.
Središčna izvrtina ⌀ 25 H7 za vpenjanje garniture za centrično uravnavanje.
Napetost ničelne točke sistema GARANT ZeroClamp je pomembna funkcija za sodobne proizvodne sisteme, še posebej v avtomatizirani proizvodnji. Zahvaljujoč posebnemu kontaktnemu vmesniku zagotavlja natančno in zanesljivo ponovljivost ničelne točke. Pnevmatska vpenjalna sila sistema varno drži obdelovance v želenem položaju, tako da je mogoče obdelovance zamenjati hitro in natančno brez prestavljanja. To zmanjša napor pri namestitvi in poveča produktivnost. Napetost ničelne točke sistema GARANT ZeroClamp je nepogrešljiva za učinkovite proizvodne procese. Izvedite več o inovativni tehnologiji GARANT ZeroClamp in optimizirajte svojo proizvodnjo.

Uporaba:

Za navpične/vodoravne stroje.

Material:

Osnovna plošča iz zelo trdega aluminija, z obdelano površino.
Vse komponente vpenjala iz nerjavnega ali pred korozijo zaščitenega jekla.

Dodatni pribor:

Vpenjalni čepi art. 360025.Priključni bloki art. 360017 vel. 12808 / 12805.

Opomba:

Osnovne plošče s ⌀ vpenjala 138 mm, po naročilu dobavljive tudi s samozapornimi vpenjali.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "ZeroClamp" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico