{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za tip | 125 | |
Dolžina L | 400 mm | |
Širina B | 126 mm | |
Višina osnovnega telesa c −0,02 | 100 mm | |
⌀ centrirnega čepa k H7 | 30 mm | |
Širina utora n H7 | 20 mm | |
ustreza barvni kodi | Titan2/TitanSense; T-Rex; Centro Gripp; TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; LCV125G; NC8 | |
Vrsta izdelka | Konzole |
Številka izdelka | 361230 125XL | |
EAN/GTIN | 4250364400800 | |
Številka proizvajalca | 6921885010042 |