Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Konzola ZeroClamp z medosno razdaljo 200 mm, Tip: 12736

Št. art.: 360031 12736

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ZeroClamp
Tip 12736
⌀ vpenjala 120 mm
Vgradna višina H 200 mm
Število vpenjalnih čepov 4
Vrsta izdelka Konzole

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 360031 12736
Številka proizvajalca 360031 12736

Opis

Izvedba:

Z 2 vpenjaloma.
Napetost ničelne točke sistema GARANT ZeroClamp je pomembna funkcija za sodobne proizvodne sisteme, še posebej v avtomatizirani proizvodnji. Zahvaljujoč posebnemu kontaktnemu vmesniku zagotavlja natančno in zanesljivo ponovljivost ničelne točke. Pnevmatska vpenjalna sila sistema varno drži obdelovance v želenem položaju, tako da je mogoče obdelovance zamenjati hitro in natančno brez prestavljanja. To zmanjša napor pri namestitvi in poveča produktivnost. Napetost ničelne točke sistema GARANT ZeroClamp je nepogrešljiva za učinkovite proizvodne procese. Izvedite več o inovativni tehnologiji GARANT ZeroClamp in optimizirajte svojo proizvodnjo.

Primerno za:

Za vpenjanje osnovnih plošč z medosno mero 200.

Obseg dobave:

Vklj. s spojnimi elementi in vpenjalnimi čepi art. 360025 vel. 18M16.

Dodatni pribor:

Hitra spojka št. 360019 vel. 10241 in vel. 10003.

Opomba:

Konzole s ⌀ vpenjala 138 mm, po naročilu dobavljive tudi s samozapornimi vpenjali!

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "ZeroClamp" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico