{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala navojnega svedra | 14 mm | |
Območje navojnega svedra | M6−20 | |
Zunanji ⌀ D | 50 mm | |
⌀ držala d | 31 mm | |
Priključna dolžina L | 35 mm | |
Previsna dolžina H | 96 mm | |
⌀ e | 34,5 mm | |
4-kotno držalo | 11 mm | |
Vrsta izdelka | Podaljšek |
Številka izdelka | 335647 14 | |
Številka proizvajalca | 335647 14 |