TYROLIT Odrezovalni kolut 350x4x20 mm, ravni jeklo A30 BASIC

Št. art.: 223042
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 223042
EAN/GTIN 9003172230429
Številka proizvajalca 223042
L-število L50140 133

Opis

Opis:

Rezalni kolut BASIC* za jeklo je zaradi svoje konstrukcije z dvema zunanjima krpama primeren za rezanje profilov, masivnega materiala in velikih presekov. S kolutom BASIC* boste z manj truda dosegli krajši čas rezanja. Zasnovan za uporabo na ročnih rezalnih strojih z električnim ali bencinskim motorjem. Primerno za prostoročno in vodeno prostoročno uporabo.
Razviti za uporabo na strojih za ročno rezanje z električnimi ali bencinskimi motorji. Primerni za povsem prostoročno in vodeno prostoročno uporabo.

Lastnosti:

Specifikacija: A 30 - BF /100
Dimenzija: DxDxH
Dimenzije: 350x4x20
Razred E: 21011315
Vrstica: BASIC
Abraziv: običajni korund
Velikost zrnc: 30
Oblika: ravna
Specifikacija: A30S-BFBSTEEL /100
Velikost zrn: 30
Dimenzija (D x G x V): 350 x 4 x 20
Vs / max: 100
Bruto teža: 0,85 kg
Neto teža: 0,85 kg
Primernost za material: jeklo
Neto teža: 0,850 kg
Primernost materiala: INOX; jeklo
Linija izdelkov: Basic

Prednosti:

Izdelek omogoča krajši čas rezanja z manj truda
Dobra življenjska doba in stabilnost orodja
Primerno tudi za zmogljive (nad 5 kW) stacionarne stroje

Uporaba:

Za strojno obdelavo jekla
Za rezanje profilov, masivnih materialov in velikih presekov
Zasnovan za uporabo na ročnih rezalnih strojih z električnim ali bencinskim motorjem

Material:

Jeklo

Primerno za:

Za obdelavo jekla
Za rezanje profilov, masivnih materialov in velikih presekov
Razvit za uporabo na ročnih rezalnih strojih z električnim ali bencinskim motorjem