Opis:
Kemična čistost teh orodij je predpogoj za obdelavo nerjavnih jekel, da bi se izognili negativnim vplivom na material, kot so nastanek korozije, vdolbinic ali zmanjšanje utrujenostne trdnosti. To orodje je primerno za rezanje pločevine, profilov, cevi, palic in trdnih materialov. Razpon teh rezalnih kolutov sega od 1,6 do 1,9 mm za hitro in udobno delo z največjo življenjsko dobo orodja ter od 2,5 do 3,0 mm za največjo življenjsko dobo in stabilnost.
Razpon teh rezalnih kolutov sega od 1,6 do 1,9 mm za hitro in udobno delo z največjo življenjsko dobo orodja ter od 2,5 do 3,0 mm za največjo življenjsko dobo in stabilnost.
Lastnosti:
Specifikacija: A 30 R- BFP
Dimenzija: DxDxH
Dimenzije: 230x2,0x22,23
Razred E: 21011315
Linija: PREMIUM
Abraziv: običajni korund
Velikost zrnc: 30
Oblika: ravna
Specifikacija: A 30 R- BFP
Velikost zrn: 30
Dimenzija (D x D x V): 230 x 2,0 x 22,23
Vs / max: 80
Bruto teža: 0,206 kg
Neto teža: 0,201 kg
Primernost materiala: Nerjaveče jeklo
Neto teža: 0,201 kg
Primernost materiala: INOX
Linija izdelkov: Premium
Prednosti:
Kemična čistost izdelka preprečuje korozijo, vdrtine in zmanjšanje utrujenostne trdnosti, zato daje najboljše rezultate na nerjavnem jeklu.
Najkrajši delovni čas zaradi odlične rezalne sposobnosti in nizke toplotne obremenitve obdelovanca (dvig toplote).
Predvsem za nerjavna in kislinsko odporna jekla
Uporaba:
Za obdelavo različnih vrst nerjavnega jekla
Za rezanje pločevine, profilov, cevi, palic in trdnih materialov
Material:
Iz nerjavečega jekla
Primerno za:
Za obdelavo različnih kakovosti nerjavnega jekla
Za rezanje pločevine, profilov, cevi, palic in trdnih materialov
Priporočilo:
0,75 do 1,9 mm za najhitrejše rezanje in najmanjšo tvorbo ostružkov
2,0 do 3,0 mm za največjo življenjsko dobo in stabilnost orodja