Disc de debitare 230x2,0x22,23 mm drept A30R PREMIUM din oțel inoxidabil

Cod articol.: 34332810
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 25 buc.
  • Pași de comandă: 25 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 34332810
EAN / GTIN 9003172420684
Număr producător 34332810
L-Număr L50140 1565
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • PREMIUM

Descriere:

Discul de tăiere PREMIUM pentru polizoare unghiulare este unealta pe care ați căutat-o întotdeauna. Datorită purității sale chimice deosebit de ridicate, acest disc de debitat este perfect pentru tăierea tablelor, profilelor, țevilor, tijelor și oțelului inoxidabil masiv. Este proiectată să dureze mult timp, oferind în același timp rezultate de tăiere remarcabile. Pregătiți-vă să vă duceți proiectele la nivelul următor cu acest disc de tăiere.

Caracteristică:

  • Formă: 41 DISC DE TĂIERE DREPT, ȚESUT V.
  • Granulația: 30
  • Vs /max: 80 m/s.
  • Compatibilitatea materialelor: oțel inoxidabil
  • Linia de produse: PREMIUM
  • Specificaţie : A 30 R- BFP
  • Dimensiuni (D x D x H): 230 x 2,0 x 22,23 mm
  • Diametru: 230 mm
  • Concentrație: 2 mm
  • Alezaj: 22,23 mm
  • Unealtă pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Puritatea chimică a produsului previne formarea coroziunii, a gropilor și reducerea rezistenței la oboseală și, prin urmare, conduce la cele mai bune rezultate pe oțel inoxidabil
  • Cele mai scurte timpi de lucru datorită capacității excelente de tăiere și sarcinii termice reduse asupra piesei de prelucrat (acumulare de căldură)
  • În special pentru oțelurile rezistente la rugină și acizi

Aplicaţie:

  • Pentru prelucrarea diferitelor calități de oțel inoxidabil
  • Pentru tăierea de tablă, profile, tuburi, tije și materiale solide

Material:

  • oțel inoxidabil

Adaptat pentru:

  • Polizor unghiular

Recomandare:

  • 0,75 până la 1,9 mm pentru tăiere extrem de rapidă și formare minimă de bavuri
  • 2,0 până la 3,0 mm pentru o durată de viață și stabilitate maximă a sculei

Caracteristici speciale:
  • Perfectă pentru tăierea oțelului inoxidabil
  • Capacitate excepțională de tăiere
  • Durată de viață deosebit de lungă

Notă:

  • Pentru prelucrarea diferitelor calități de oțel inoxidabil
  • Pentru tăierea de tablă, profile, tuburi, tije și materiale solide