Opis:
Posebnost zvitka papirja PREMIUM*** je podlaga z lateksno prevleko, ki je idealna za mokro in suho uporabo. Dobili boste optimalen izdelek za pripravo in obdelavo kovine, lesa, barve in laka. Zaprta prevleka zvitka papirja Premium*** omogoča odlično obdelavo površine.
Zaprta prevleka zvitka papirja Premium*** omogoča odlično obdelavo površine.
Lastnosti:
Specifikacija: A-P07 P C
Dimenzija: DxH
Dimenzije: 115x50
Razred E: 21011318
Linija: PREMIUM
Abraziv: običajni korund
Velikost zrnc: 240
Oblika: Roller
Specifikacija: A-P07 P C
Velikost zrn: 240
Dimenzija (D x V): 115 x 50
Odprtina: 50 mm
Bruto teža: 1.518 kg
Neto teža: 1,518 kg
Primernost materiala: Les;Jeklo;Plastika / PVC;Aluminij;Barva / lak
Neto teža: 1.518 kg
Primernost materiala: aluminij;PVC;jeklo;les
Linija izdelkov: Premium
Prednosti:
Podlaga, prevlečena z lateksom, za optimalne rezultate pri mokri in suhi uporabi
Zaprta prevleka za odlično površinsko obdelavo
Univerzalna uporaba
Uporaba:
Za ročno pripravo površine ali v kombinaciji z orbitalnim brusilnikom
Za izravnavanje, glajenje, rahlo odstranjevanje napak, fino obdelavo premazov in splošno pripravo površin.
Material:
Jeklo
Neželezne kovine
Les
Barve
Laki
Primerno za:
Za ročno pripravo površine ali v povezavi z orbitalnim brusilnikom
Za izravnavanje, glajenje, rahlo odstranjevanje napak, fino dodelavo premazov in splošno pripravo površin