Leírás:
A PREMIUM*** csiszolópapírtekercs különlegessége a latex bevonatú hátoldal, amely ideális nedves és száraz használatra. Optimális terméket kap fém, fa, festék és lakk előkészítéséhez és megmunkálásához. A Premium*** csiszolópapírtekercs zárt bevonata kiváló felületi minőséget biztosít.
A Premium*** papírtekercs zárt bevonata kiváló felületi kikészítést tesz lehetővé.
Jellemző:
Specifikáció: A-P07 P C
Méret: DxH
Dimenzió: 115x50
E-osztály: 21011318
Vonal: PREMIUM
Csiszolóanyag: normál korund
Szemcseméret: 240
Alak: Roller
Specifikáció: A-P07 P C
Szemcseméret: 240
Méret (D x H): 115 x 50
Furat: 50 mm
Bruttó súly: 1.518 kg
Nettó súly: 1.518 kg
Anyagmegfelelőség: Fa;Acél;Műanyag / PVC;Alumínium;Festék / lakk
Nettó súly: 1,518 kg
Anyagmegfelelőség: alumínium; PVC; acél; fa
Termékcsalád: Prémium
Előny:
Latex bevonatú hátlap az optimális eredményekért nedves és száraz alkalmazás esetén egyaránt.
Zárt bevonat a kiváló felületkezelésért
Univerzálisan alkalmazható
Felhasználás:
A felület előkészítéséhez kézzel vagy orbitális csiszológéppel kombinálva
Kiegyenlítéshez, simításhoz, enyhe sorjázáshoz, bevonatok finom kidolgozásához és általános felület-előkészítéshez.
Alapanyag:
Acél
Színesfémek
Fa
Színek
Lakkok
Alkalmazható:
Kézzel vagy orbitális csiszológéppel együtt végzett felület-előkészítéshez
Kiegyenlítéshez, simításhoz, enyhe sorjázáshoz, bevonatok finommegmunkálásához és általános felület-előkészítéshez