Opis:
Zviti kompaktni diski DB se večinoma uporabljajo kot diski za odstranjevanje ostrin pri lasersko obdelanih in luknjanih obdelovancih. Obdelava ne spremeni geometrije površine, robovi pa ne dobijo fazonskih zarez. Hkrati pa se v celoti odstrani razred.
Ti izdelki se uporabljajo predvsem na blokih za brušenje ali poliranje. Pri strojni obdelavi površin je mogoče doseči zelo fino končno obdelavo.
Lastnosti:
EAN-Code: 8024406568997
EAN-Code Verpackung: 8024406068992
Warengruppe: SSYV605
Zolltarifnummer: 68053000
Herkunftsland: IT
Form: 1VL CW
Spezifikation: CW DBW 8 S FINE-H
Abmessung (D x T x H): 152 x 25 x 25,4
Bruttogewicht: 0,378 kg
Nettogewicht: 0,378 kg
Werkstoffeignung: Stahl;Rostfreier Stahl;Kunststoff / PVC;Aluminium
Prednosti:
Brez spremembe geometrije površine in brez faziranja na robovih
Odlična življenjska doba
Zelo fini zaključek
Primerno za:
Za odrezovanje odrezanih in luknjanih obdelovancev
Upoštevajte največjo hitrost