Tekercselt kompakt tárcsa 152x25x25,4 8 S FEIN univerzális alkalmazás tekercselt kompakt tárcsa 152x25x25,4 8 S FEIN univerzális alkalmazás

Cikkszám: 34529724
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kompakt tárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 34529724
EAN / GTIN 8024406568997
Gyártó száma 34529724
L-szám L50140 3018

Leírás

Leírás:

A tekercselt DB kompakt tárcsákat főként lézeres és lyukasztott munkadaraboknál használják sorjázó tárcsaként. A megmunkálás nem változtatja meg a felületi geometriát, és az élek nem kapnak ferdeséget. Ugyanakkor azonban a fokozatot teljesen eltávolítják.
Ezeket a termékeket elsősorban csiszoló- vagy polírozótömbökön használják. Felületek megmunkálásakor nagyon finom felületkezelés készíthető.

Jellemző:

EAN-Code: 8024406568997
EAN-Code Verpackung: 8024406068992
Warengruppe: SSYV605
Zolltarifnummer: 68053000
Herkunftsland: IT
Form: 1VL CW
Spezifikation: CW DBW 8 S FINE-H
Abmessung (D x T x H): 152 x 25 x 25,4
Bruttogewicht: 0,378 kg
Nettogewicht: 0,378 kg
Werkstoffeignung: Stahl;Rostfreier Stahl;Kunststoff / PVC;Aluminium

Előny:

Nincs változás a felületi geometriában és nincs ferdítés az éleken
Kiváló élettartam
Nagyon finom felületkezelés

Alkalmazható:

Lézeres és lyuggatott munkadarabok sorjázásmentesítéséhez
Maximális sebesség betartása